Referenties
Ansell:76-200-9
Rubix:22441256
Fabrikant:76200090
EAN:0076490440343





Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 76-200 MT 9
De EDGE 76-200 handschoen van Ansell is een veelzijdige industriële handschoen die comfort en bescherming biedt voor lichte toepassingen. Dankzij het naadloze ontwerp en de nylon voering garandeert deze handschoen optimale flexibiliteit, verhoogde behendigheid en langdurig draagcomfort. Het EDGE 76-200 model is bovendien geschikt voor zowel links- als rechtshandig gebruik, wat het een praktische en kostenefficiënte oplossing maakt voor diverse industriële taken.
Kenmerken:
- De EDGE 76-200 handschoenen zijn naadloos gebreid met fijnmazig nylon, wat zorgt voor een uitstekende flexibiliteit en behendigheid. Hierdoor kunnen ze langdurig worden gebruikt zonder dat de handen vermoeid raken.
- De latex- en siliconenvrije nylon voering maakt de handschoenen licht, soepel en ademend, geschikt voor gebruik op zichzelf of als binnenhandschoen.
- Het flexibele ontwerp biedt precisiecontrole tijdens werkzaamheden, wat efficiënt en langdurig gebruik bevordert.
- Ze hebben een hoge scheurweerstand (4/4), wat bijdraagt aan de duurzaamheid.
- Ambidexter ontwerp dat kostenbesparing en efficiënt voorraadbeheer ondersteunt.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: Geen coating
- Voeringmateriaal: Nylon
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 13
- Latexvrij: Ja
- Siliconenvrij: Ja
- Antistatisch: Nee
- Beschikbare maten: 7, 8, 9, 10
- Lengte: 180-240 mm
- Kleur: Wit
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per doos
- Wastemperatuur: 40 °C
Normen:
Deze EDGE 76-200 handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420:2020 en aan de EN 388-norm met een prestatieniveau van 214XA. Dit betekent bescherming tegen slijtage (2/4), snijden (1/4) en scheuren (4/4). Daarnaast zijn de handschoenen geschikt voor contact met levensmiddelen.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed gamma producten aan zoals handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk, dat in 1893 werd opgericht, is toonaangevend geworden dankzij zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsindustrie, en voldoet daarbij aan de strengste veiligheidseisen. Het bedrijf richt zich ook op duurzaamheid en gebruikt milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Zijn assortiment is gebaseerd op geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijkertijd het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen om de veiligheid en de efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een pionier in de PBM-sector.
Kenmerken:
- De EDGE 76-200 handschoenen zijn naadloos gebreid met fijnmazig nylon, wat zorgt voor een uitstekende flexibiliteit en behendigheid. Hierdoor kunnen ze langdurig worden gebruikt zonder dat de handen vermoeid raken.
- De latex- en siliconenvrije nylon voering maakt de handschoenen licht, soepel en ademend, geschikt voor gebruik op zichzelf of als binnenhandschoen.
- Het flexibele ontwerp biedt precisiecontrole tijdens werkzaamheden, wat efficiënt en langdurig gebruik bevordert.
- Ze hebben een hoge scheurweerstand (4/4), wat bijdraagt aan de duurzaamheid.
- Ambidexter ontwerp dat kostenbesparing en efficiënt voorraadbeheer ondersteunt.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: Geen coating
- Voeringmateriaal: Nylon
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 13
- Latexvrij: Ja
- Siliconenvrij: Ja
- Antistatisch: Nee
- Beschikbare maten: 7, 8, 9, 10
- Lengte: 180-240 mm
- Kleur: Wit
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per doos
- Wastemperatuur: 40 °C
Normen:
Deze EDGE 76-200 handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420:2020 en aan de EN 388-norm met een prestatieniveau van 214XA. Dit betekent bescherming tegen slijtage (2/4), snijden (1/4) en scheuren (4/4). Daarnaast zijn de handschoenen geschikt voor contact met levensmiddelen.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed gamma producten aan zoals handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk, dat in 1893 werd opgericht, is toonaangevend geworden dankzij zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsindustrie, en voldoet daarbij aan de strengste veiligheidseisen. Het bedrijf richt zich ook op duurzaamheid en gebruikt milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Zijn assortiment is gebaseerd op geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijkertijd het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen om de veiligheid en de efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een pionier in de PBM-sector.
Lichte, elastische handschoenen verkrijgbaar in verschillende materialen en afwerkingen.
Sterke punten
- Verhoogde flexibiliteit en behendigheid dankzij het naadloze ontwerp, ideaal voor langdurig gebruik zonder vermoeidheid.
- Uitstekend draagcomfort dankzij de nylon voering, zelfs bij langdurig gebruik.
- Ambidexter ontwerp voor praktische en kostenefficiënte oplossingen.
- Licht en ademend, geschikt voor gebruik op zichzelf of als binnenhandschoen, voor maximale aanpasbaarheid.
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, ideaal voor lichte industriële toepassingen.
- Uitstekend draagcomfort dankzij de nylon voering, zelfs bij langdurig gebruik.
- Ambidexter ontwerp voor praktische en kostenefficiënte oplossingen.
- Licht en ademend, geschikt voor gebruik op zichzelf of als binnenhandschoen, voor maximale aanpasbaarheid.
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, ideaal voor lichte industriële toepassingen.
Toepassingen
De EDGE 76-200 handschoenen worden aanbevolen voor diverse lichte toepassingen, waaronder in de auto-industrie, de service na verkoop in de autosector, machines & uitrusting, transport en recycling. Ideaal voor taken zoals inspectie (verzamelen, controleren en markeren), het ondersteunen en onderhouden van productielijnen, algemeen gebruik in de service-na-verkoop in de autosector, schilderwerk inclusief inspectie van oppervlakken, opslaan van verpakt vlees, flessen, conserven en grondstoffen, evenals het laden en lossen van ruwe onderdelen of dozen. Deze handschoenen zijn ook perfect voor het hanteren van onderdelen en accessoires in diverse industriële contexten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Maat | 9 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 1 |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Verpakking | 12 paar per zak |
| Materiaal | nylon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 246,24 excl. BTW
/ 144 paar
€ 297,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen