Groefkogellager NTN 6318CM, Buitendiameter: 190 mm | Breedte: 43 mm | Binnendiameter: 90 mm
Eenrijig kogellager, radiaal contact, plaatstalen kooi, open
Zie technische informatieReferenties
NTN:6318CM
Rubix:A0484618
EAN:4547359005936



Productdetails : NTN 6318 CM KOGELLAGER
Het eenrijig kogellager is het meest populaire lager. Het is beschikbaar over een groot dimensioneel bereik en wordt aangeboden in een groot aantal mogelijke uitvoeringen: afdichtingen met afschermers of lipafdichtingen, aanwezigheid van een aanslagsegment, variërende spelingen, verschillende typen kooien...
Sterke punten
Producten van hoge technologie voortkomend uit geavanceerd R&D en ontwerp.
Een leidende positie op het gebied van afdichtingsprestaties: een afdichtingsoplossing voor elke toepassing. Het LLU-aanbod is de best presterende oplossing op de markt.
Van miniatuur tot reus.
Een leidende positie op het gebied van afdichtingsprestaties: een afdichtingsoplossing voor elke toepassing. Het LLU-aanbod is de best presterende oplossing op de markt.
Van miniatuur tot reus.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Type lagerspeling | cm |
| Koker | staal |
| Gewicht | 4910 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,16 excl. BTW
/ stuk
€ 176,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen