Groefkogellager NTN 6317CM, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 41 mm | Binnendiameter: 85 mm

Eénrijig kogellager, radiaal contact, stalen kooi, open

Zie technische informatie

Referenties

NTN:6317CM
Rubix:A0484619
EAN:4547359005899
NTN 6317 CM KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6317 CM KOGELLAGER


Het éénrijig kogellager is het meest populaire lager. Het is verkrijgbaar in een breed scala aan afmetingen en is beschikbaar in een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met beschermringen of lipafdichtingen, aanwezigheid van een stopsegment, verschillende spelingwaarden, meerdere typen kooien...

Sterke punten

Hoogtechnologische producten voortgekomen uit R&D en geavanceerd ontwerp.

Een leidende positie op het gebied van afdichtingsprestaties: een afdichtingsoplossing voor elke toepassing. Het LLU-aanbod is de best presterende oplossing op de markt.

Van miniatuur tot reus.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Type lagerspelingcm
Kokerstaal
Gewicht4230 kg
€ 120,36 excl. BTW
/ stuk
€ 145,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen