Referenties
Timken:EC516-613
Rubix:03329920
EAN:0087796319554

Documenten
Productdetails : TIMKEN EC 516-613 EINDDEKSEL
Eindkap voor SNT gesplitste plummer block-behuizingen EC516-613
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | eindkap voor snt/fsnt lagers |
| Binnendiameter | 91 mm |
| Buitendiameter | 103 mm |
| Breedte | 4,8 mm |
| Serie | ec516 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,88 excl. BTW
/ stuk
€ 14,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
