Referenties
Gedore:8353-1
Rubix:10017927
Fabrikant:1829092
EAN:4010886855775


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | plat |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 0,09 mm |
| Lengte | 175 mm |
Productdetails : GEDORE DRAADSTRIPTANG ELEKTRONICA - 8353-1
• multifunctioneel gereedschap voor snijden, strippen, klemmen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 126 g |
| Vorm van de bekken | plat |
| Snijcapaciteit | 0,09 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Beklengte | 40 mm |
| Gewicht | 126 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,99 excl. BTW
/ stuk
€ 20,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen