MILWAUKEE ZIJSNIJTANG VDE 145 MM 4932464566

VDE zijsnijtang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:4932464566
Rubix:A0716334
EAN:4058546225117
MILWAUKEE ZIJSNIJTANG VDE 145 MM 4932464566

Technische samenvatting

Vorm van de bekkendiagonaal
Snijcapaciteit8 mm
Lengte145 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE ZIJSNIJTANG VDE 145 MM 4932464566


VDE (DIN EN / IEC 60900) gecertificeerde gereedschappen. Getest tot 10.000 volt en gegarandeerd tot 1000 volt. Getest tegen koude tot -40 °
Stalen messen zijn volledig gesmeed, gehard en getemperd voor de beste duurzaamheid. Grijs titanium oppervlak is niet reflecterend en zorgt voor maximale corrosiebestendigheid.
Inductie geharde snijkanten om zelfs de moeilijkste materialen te snijden.
Nauwkeurige machinale verbinding voor maximale krachtoverbrenging met optimale hefboomwerking voor eenvoudig en moeiteloos werken.
Ergonomische grip met softgrip voor comfortabel gebruik en goede grip.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vorm van de bekkendiagonaal
Snijcapaciteit8 mm
Lengte145 mm
Materiaalstaal (volledig gesmeed, gehard en getemperd; grijze titanium oppervlakteafwerking, niet-reflecterend)
Gewicht160 g
Aanbieding
In plaats van € 32,90
€ 31,90 excl. BTW
/ stuk
€ 38,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen