Referenties

Productdetails : ALTREX NIMBA ENKEL OPLOOPBARE TRAP NEO 5
Nimba enkel oploopbaar (NEO). Licht, comfortabel en veelzijdig
De Nimba is de ideale keuze wanneer reguliere huishoudtrappen niet voldoen en zware industriële trappen te log zijn. Deze lichtgewicht trap beschikt over extra diepe treden waardoor je op iedere trede comfortabel staat. Niet alleen de treden, maar ook de voeten zijn extra groot en voorzien van een anti-slipprofiel. Dit samen zorgt ervoor dat de trap veel grip heeft, zelfs op gladde of zachte ondergronden.
Naast comfort onderscheidt de Nimba zich ook op het gebied van gebruiksgemak. Met het lichte gewicht en een tooltray voorzien van diverse uitsparingen, heb je altijd je gereedschap binnen handbereik. De geïntegreerde emmerhaak zorgt ervoor dat je de emmer ook altijd gemakkelijk kunt gebruiken op hoogte. Klaar met de klus? Opgevouwen heeft de Nimba slechts een opbergdiepte van 15 centimeter, waardoor je deze trap gemakkelijk op kunt bergen en vervoeren.
Sterke punten
Hoog stacomfort
De Nimba heeft treden van maar liefst 110 millimeter diep. Hierdoor geniet je van een extra groot staoppervlak en sta je op iedere trede comfortabel.
Handen vrij
Dankzij de handige geïntegreerde emmerhaak heb je jouw emmer altijd binnen handbereik, zonder dat je deze vast hoeft te houden. Ideaal voor schoonmaakwerkzaamheden op hoogte.
Alles bij de hand
De Nimba beschikt over een slimme tooltray met diverse uitsparingen. Hierdoor heb je jouw gereedschap altijd bij de hand.
Veel grip op alle ondergronden
Met zijn extra grote voeten voorzien van anti-slipprofiel biedt de Nimba veel grip, zelfs op zachte en gladde ondergronden. Dit voorkomt het risico van wegglijden.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 5 |
| Maximale werkhoogte | 3,1 m |
| Gewicht | 6,8 kg |
| Hoogte platform | 1,12 m |
| Type | nimba enkel oploopbare trap |
| Opgevouwen lengte | 1,94 m |
| Materiaal | aluminium |
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden