Kegellager Timken LL264610, Buitendiameter: 431.8 mm | Binnendiameter: 409.7 mm | Breedte: 20.638 mm
Enkele rij - Cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:LL264610
Rubix:03328080
Fabrikant:200274627
EAN:0053893568775







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 409,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 431,8 mm |
| Breedte | 20,638 mm |
Productdetails : TIMKEN LL 264610-20000 CUP
Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.
Sterke punten
Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren
Toepassingen
Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 68,3x450,8x450,8 mm |
| Gewicht verpakking | 1877,9 g |
| Binnendiameter | 409,7 mm |
| Buitendiameter | 431,8 mm |
| Breedte | 20,638 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Serie | ll264600 |
| Totale breedte lager | 28,575 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.028,14 excl. BTW
/ stuk
€ 3.664,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen