• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Las- en snijapparaten(1.397)
    • Vlamlassen, -verwarmen, -snijden(197)
    • Lastoevoegmaterialen(302)
    • Weerstandslassen(1)
    • Stiftlassen(1)
    • Plasmalassen(2)
    • Luchtbehandeling(36)
    • Solderen(120)
    Bekijk Lastechniek
    • Plasmasnijders(77)
    • TIG-lasapparaat(484)
    • MMA-Lasmachine(18)
    • MIG/MAG-lasapparaten(701)
    • Lastoebehoren(117)
    Bekijk Las- en snijapparaten
    1. Rubix Categorieën
    2. Lastechniek
    3. Las- en snijapparaten
    4. TIG-lasapparaat
    5. Verbruiksartikelen TIG-toortsen
    6. Accessoirebox
    7. ESAB COLLET BODY STANDARD DIA 1.6MM

    ESAB COLLET BODY STANDARD DIA 1.6MM

    Accessoirebox Esab

    Zie technische informatie

    Referenties

    Esab:0157123016
    Rubix:A0452474
    EAN:0662067000784
    brand logo

    Productdetails : ESAB COLLET BODY STANDARD DIA 1.6MM


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 30,30 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 36,66 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 23 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    BINZEL ABIPLUG LASKABELKOPPELING BUS 35-50 MM2 ABI-CFBINZEL O-RING PP 165.0054ESAB SPANTANGHOUDER 3.2/4.0 MM SRB 400BINZEL EENOORKLEM 7 - 173.0009KEMPPI DEKSEL MASTER -TIG MLSBINZEL ABIPLUG LASKABELKOP.BUS OKC25 INBOUW 10-25 MM2 ABI-IFBINZEL TOORTSLICHAAM ABITIG GRIP LITTLE 20 F -SR 20 FBINZEL ABIPLUG LASKABELKOPPELING BUS INBOUW 35-50 MM2 ABI-IFBINZEL TIG SPANTANGHOUDER M. GASLENS 2.4 MM. SPEC.ESAB MONTAGEKIT VOOR COOL MINIESAB SPANTANGHOUDER 1.0/1.6/2.4 MM SRB 400BINZEL KLEMNIPPEL 2.0/4.0 MS V.LINER BLAUW EN ROOD- 131.0001BINZEL KNIKBESCHERMING MACHINEKANT 500.0342BINZEL ABIPLUG LASKABELKOPPELING CONTRA 50-70 MM2 ABI-CFESAB COLLET BODY STANDARD DIA 3.2MM 0157123018
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap