• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Las- en snijapparaten(1.397)
    • Vlamlassen, -verwarmen, -snijden(197)
    • Lastoevoegmaterialen(302)
    • Weerstandslassen(1)
    • Stiftlassen(1)
    • Plasmalassen(2)
    • Luchtbehandeling(36)
    • Solderen(120)
    Bekijk Lastechniek
    • Plasmasnijders(77)
    • TIG-lasapparaat(484)
    • MMA-Lasmachine(18)
    • MIG/MAG-lasapparaten(701)
    • Lastoebehoren(117)
    Bekijk Las- en snijapparaten
    1. Rubix Categorieën
    2. Lastechniek
    3. Las- en snijapparaten
    4. Lastoebehoren
    5. Aansluitingen voor elektrisch lassen
    6. Stekker pendeel (Dinse)
    7. ESAB LASKABELKOPPELING PEN 35-50MM2

    ESAB LASKABELKOPPELING PEN 35-50MM2

    Stekker pendeel (Dinse) Esab

    Zie technische informatie

    Referenties

    Esab:0160360881
    Rubix:24711340
    brand logo

    Productdetails : ESAB LASKABELKOPPELING PEN 35-50MM2


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid4
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 37,84 excl. BTW
    / 4 stuks
    € 45,79 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 4 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    ESAB OKC 50 CONTACT 160362025SPARTEX KOPPELING 1/4-SLAG DUNNE PEN MALE 10/25 - 853788BINZEL ABIPLUG LASKABELKOPPELING PEN OKC 50 35-50MM2 ABI-CMLINCOLN MALE CONNECTOR 70-95 MM2 600 A MAXISPARTEX KOPPELING 1/4-SLAG DIKKE PEN MALE 35/50 - 853794LINCOLN MALE CONNECTOR 35-50MM2 400A MAXIBINZEL NIPPEL SNELKOPPELING TBV SLANG 6MM D=5 - 501.0114WELDLINE CONNECTOR - M35 -95MMKEMPPI KABELKOPPELING (M) 70 MM2 400 AESAB OKC 50 CONTACT 160362025SPARTEX KOPPELING 1/4-SLAG DUNNE PEN MALE 10/25 - 853788ESAB LASKABELKOPPELING BUS 70-95MM2BINZEL SNELKOPPELING MET NIPPEL 8 MM. (MACHINE)BINZEL SNELKOPPELING SLANG 6MM TYPE 21 INBOUW - 5010204KEMPPI INBOUWKOPPELING 70 MM2
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap