SPARTEX OPBERGBAK EURO 600X400X120MM 20L - 879762
Euro containers 600x400
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:879762
Rubix:13850366
EAN:3660338332722

Documenten
Productdetails : SPARTEX OPBERGBAK EURO 600X400X120MM 20L - 879762
Stapelbakken met EURO standaard, van 100% recyclebaar grijs plastic geschikt voor voedingsmiddelen. Gestandaardiseerde afmetingen voor eenvoudig en veilig stapelen van de bakken. Op verschillende plaatsen versterkt voor stevigheid en duurzaamheid.Optionele deksels met ingebouwde scharnieren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20 l |
| Lengte | 400 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Model | euro bins |
| Kleur | grijs |
| Hoogte | 120 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,08 excl. BTW
/ stuk
€ 19,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden