Referenties
SSI Schäfer:8124
Rubix:A0256126

Productdetails : SSI SCHAFER MAGAZIJNBAK 310X210X145MM 14/6-3 BLAUW 8124
De duurzame en robuuste magazijnbak voor magazijn en werkplaats.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 500x300x200 mm |
| Lengte | 310 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Kleur | blauw |
| Hoogte | 145 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,49 excl. BTW
/ stuk
€ 9,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen