SPARTEX BAK EURO GRIJS 600X400X70 886183
Euro containers 600x400
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:886183
Rubix:A0048327
EAN:3660338396359

Documenten
Productdetails : SPARTEX BAK EURO GRIJS 600X400X70 886183
Stapelbakken met EURO standaard, van 100% recyclebaar grijs plastic geschikt voor voedingsmiddelen. Gestandaardiseerde afmetingen voor eenvoudig en veilig stapelen van de bakken. Op verschillende plaatsen versterkt voor stevigheid en duurzaamheid.Optionele deksels met ingebouwde scharnieren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 12,5 l |
| Lengte | 400 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Model | euro bins |
| Kleur | grijs |
| Hoogte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,39 excl. BTW
/ stuk
€ 17,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden