SPARTEX BAK EURO GRIJS 400X300X240 886181
Euro-stapelbakken 400x300
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:886181
Rubix:A0048329
EAN:3660338396335

Documenten
Productdetails : SPARTEX BAK EURO GRIJS 400X300X240 886181
Stapelbakken met EURO standaard, van 100% recyclebaar grijs plastic geschikt voor voedingsmiddelen. Gestandaardiseerde afmetingen voor eenvoudig en veilig stapelen van de bakken. Op verschillende plaatsen versterkt voor stevigheid en duurzaamheid.Optionele deksels met ingebouwde scharnieren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 22 l |
| Lengte | 300 mm |
| Breedte | 400 mm |
| Model | euro bins |
| Kleur | grijs |
| Hoogte | 240 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,19 excl. BTW
/ stuk
€ 19,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen