SPARTEX BAK EURO GRIJS 400X300X70 886179
Euro-stapelbakken 400x300
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:886179
Rubix:A0048331
EAN:3660338396311

Documenten
Productdetails : SPARTEX BAK EURO GRIJS 400X300X70 886179
Stapelbakken met EURO standaard, van 100% recyclebaar grijs plastic geschikt voor voedingsmiddelen. Gestandaardiseerde afmetingen voor eenvoudig en veilig stapelen van de bakken. Op verschillende plaatsen versterkt voor stevigheid en duurzaamheid.Optionele deksels met ingebouwde scharnieren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 6 l |
| Lengte | 300 mm |
| Breedte | 400 mm |
| Model | euro bins |
| Kleur | grijs |
| Hoogte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,47 excl. BTW
/ stuk
€ 10,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden