SPARTEX STAPELBARE/NESTBARE BAK 54L DOORZ. - 868050
Stapelbaar en nestbare bakken
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:868050
Rubix:13850352
EAN:3660338219306



Documenten
Productdetails : SPARTEX STAPELBARE/NESTBARE BAK 54L DOORZ. - 868050
Zeer stevige polypropyleen bak.
Veelzijdig gebruik voor opslag en handling, orderverzameling en opslag.
Open handgrepen.
Stapelbaar en nestbaar. Optioneel deksel.
Veelzijdig gebruik voor opslag en handling, orderverzameling en opslag.
Open handgrepen.
Stapelbaar en nestbaar. Optioneel deksel.
Sterke punten
Nestable on one side and stackable on the otherOptional cover
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 54 l |
| Lengte | 565 mm |
| Breedte | 416 mm |
| Model | 54 l colourless |
| Kleur | kleurloos |
| Hoogte | 306 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,72 excl. BTW
/ stuk
€ 48,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
