Referenties
Ewellix:LWRB2030
Rubix:03096252

Productdetails : EWELLIX LWRB 2030 PRISMA RAIL
Ewellix, voormalig SKF Linear Motion, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ewellix lwrb 2030 prisma rail |
| Lengte | 30 mm |
| Breedte | 5,5 mm |
| Hoogte | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,90 excl. BTW
/ stuk
€ 87,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
