EWELLIX LWRPM 90300 GELEIDINGS BALK
Ewellix Precisierail met glijdende coating LWRPM
Zie technische informatieReferenties
Ewellix:LWRPM 90300
Rubix:A0054649
EAN:4064329186865

Productdetails : EWELLIX LWRPM 90300 GELEIDINGS BALK
Ewellix, voormalig SKF Linear Motion, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ewellix lwrpm 90300 geleidings balk |
| Lengte | 300 mm |
| Breedte | 23,1 mm |
| Hoogte | 22 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 620,88 excl. BTW
/ stuk
€ 751,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
