SCHAEFFLER LQCD 12 D-2LS QUADRO LINEAIRTAFEL
Ewellix Quadro lineaire lagereenheid LQCD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ewellix:LQCD 12-2LS
Rubix:03092141
EAN:7316577655936





Documenten
Productdetails : SCHAEFFLER LQCD 12 D-2LS QUADRO LINEAIRTAFEL
Ewellix, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Sterke punten
Ewellix lineaire kogellagers evenals de bijbehorende behuizing, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die geschikt zijn voor voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen in een breed scala van toepassingen. Ewellix lineaire kogellagers zijn goed bekend op de markt en hebben zich bewezen in vele veeleisende toepassingen. Productkwaliteit, goede beschikbaarheid en een lange levensduur maken efficiënte en kosteneffectieve oplossingen mogelijk. De series 1 en 3 zijn uitwisselbaar conform DIN ISO 10285
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Hoogte | 22 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Materiaal | staal |
| Belasting stat. C | 3250 N |
| Belasting dyn. C0 | 2850 N |
| Serie | standard series iso 3 |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 530,15 excl. BTW
/ stuk
€ 641,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
