Referenties
Facom:PWF300G
Rubix:A0734193
Fabrikant:PWF300G
EAN:3662424110825

Productdetails : FACOM SLEUTELTANG 300 MM PVC HANDGREPEN PWF300G
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Openingscapaciteit | 43 mm |
| Handvat | pvc handgrepen |
| Type | sleuteltang |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,04 excl. BTW
/ stuk
€ 72,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
