Referenties
Knipex:86 05 250 S4
Rubix:A0923203
EAN:4003773069102




Documenten
Productdetails : KNIPEX SLEUTELTANG 86 05 250 S4
Sterke punten
• Om aluminium afbreekmoeren (kraagjes) te verwijderen, bijv. op Hi-Lok® schroefbevestigingen (Niet geschikt voor stalen of titanium kraagjes)
Snelle verstelling door op een knop direct op het werkstuk te drukken
Geen onbedoelde verstelling en geen wegglijden van het scharnier
Hoge perskracht, met een toename tot 10 keer de handkracht
Snelle verstelling door op een knop direct op het werkstuk te drukken
Geen onbedoelde verstelling en geen wegglijden van het scharnier
Hoge perskracht, met een toename tot 10 keer de handkracht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 250 mm |
| Openingscapaciteit | 52 mm |
| Aantal posities | 19 |
| Type | verstelbare tangen |
| Gewicht | 485 g |
| Type armen | anti-slip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,04 excl. BTW
/ stuk
€ 157,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen