KNIPEX SLEUTELTANG (SCHROEFSLEUTEL) 52MM 86 03 250

Sleuteltang XL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:86 03 250
Rubix:10160430
EAN:4003773033837
KNIPEX SLEUTELTANG (SCHROEFSLEUTEL) 52MM 86 03 250

Technische samenvatting

Lengte250 mm
Openingscapaciteit52 mm
Aantal posities19
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX SLEUTELTANG (SCHROEFSLEUTEL) 52MM 86 03 250


De KNIPEX sleuteltang is een innovatief 2-in-1 gereedschap dat de functies van een klassieke tang en een steeksleutel combineert. Dit veelzijdige ontwerp vervangt complete sets metrische en inch-steeksleutels en is geschikt voor een breed scala aan onderhouds-, montage- en afstelwerkzaamheden.

Kenmerken:
Deze innovatieve sleuteltang combineert efficiëntie, robuustheid en ergonomie om met één enkel gereedschap aan verschillende behoeften van professionals te voldoen. De parallelle bekken zorgen voor een stevige en nauwkeurige grip, zonder schade aan verchroomde of gevoelige oppervlakken, zoals sanitaire fittingen. De afstelling gebeurt met een simpele druk op de knop, direct op het onderdeel, waardoor een snelle en veilige aanpassing mogelijk is. Het ratelprincipe zorgt voor soepel werken, zonder dat het gereedschap voortdurend opnieuw moet worden gepositioneerd. De krachtoverbrenging is optimaal, met een hefboomeffect dat de handkracht tot 10 keer kan vergroten. Deze sleuteltangen zijn ontworpen om lang mee te gaan, met de verchroomde afwerking, comfortabele beklede handgrepen en de constructie van hoogwaardig chroom-vanadiumstaal.

Specificaties:
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal, oliegehard
• Afwerking: verchroomd
• Handgrepen: met antislip kunststof bekleed
• Bekken: glad, parallel, met druk zonder speling
• Principe: ratelmechanisme
• Verstelling: door drukknop direct op het werkstuk
• Aantal verstelposities: tot 25 (afhankelijk van model)
• Bekopening: tot 85 mm (3 3/8"), afhankelijk van model
• Beschikbare lengtes: 150 – 400 mm
• Gewicht: 230 – 1460 g (afhankelijk van model)

Normen:
• REACH-conform: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)

Merkinformatie:
KNIPEX werd in 1882 opgericht in Duitsland en is vandaag een wereldwijde referentie in de productie van hoogprecisiehandgereedschap. Het familiebedrijf ontwikkelt en produceert uitsluitend in Wuppertal-Cronenberg en staat bekend om zijn constante kwaliteit, metallurgische expertise en technische innovaties. KNIPEX richt zich in het bijzonder op professionals in de industrie, het onderhoud en de bouw.
Increased gripping capacity due to two additional setting positions: flexible gripping of all widths across flats up to 52 mm. 15 % less weight with the same stability. A laser-cut scale allows the wrench opening to be set before gripping. Also excellent for gripping, holding, pressing and bending workpieces. Smooth jaws for damage free installation of plated fittings - working directly on chrome!. Zero backlash jaw pressure prevents damage to edges of sensitive components. Fast adjustment by pushing a button directly on the workpiece. No unintentional shift of the gripping jaws and no slipping of the joint. Replaces the need for sets of metric and imperial spanners. Parallel jaws give a more solid grip. Its design allows flexible adjustment of all widths up to the specified maximum size. The ratchet type principle allows quick and easy tightening and release of all bolted connections. Lever transmission greater than 10 : 1 for strong gripping power. Chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened

Sterke punten

- Maakt het gebruik van een complete set metrische en inch-steeksleutels overbodig, waardoor tijd, geld en ruimte worden bespaard
- Snelle en veilige afstelling direct op het werkstuk dankzij de drukknop
- Beschadigt kwetsbare oppervlakken zoals chroom of messing niet dankzij de gladde bekken
- Extreem hoge klemkracht voor een veilige grip, zelfs op platte of gladde werkstukken
- Kan worden gebruikt als mobiele miniklem voor extra gebruiksgemak

Toepassingen

Deze KNIPEX sleuteltang is ideaal voor professionals in de bouw, loodgieterij, industriële onderhoudssector en auto-industrie. Deze tang wordt gebruikt voor het vastdraaien van verchroomde koppelingen, het vastgrijpen van platte of cilindrische onderdelen, het vormen van componenten of het snel vastschroeven zonder de oppervlakken te beschadigen. Dit gereedschap is ook geschikt voor afstel- of instelwerkzaamheden ter plaatse, zelfs in kleine ruimtes. Met het XL-model kunnen bovendien grote pijpverbindingen of assemblages met een hoog aanhaalmoment veilig worden bewerkt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)270x60x15 mm
Lengte250 mm
Openingscapaciteit52 mm
Aantal posities19
Gewicht465 g
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82041200
€ 56,16 excl. BTW
/ stuk
€ 67,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden