Referenties
Bahco:6224D
Rubix:10081563
EAN:7314150421565





Productdetails : BAHCO WATERPOMPTANG 250MM 6224D
Bahco waterpomptang 6224D (250 mm) met PVC-gedompelde handgrepen. Max. bekopening 61 mm met 11 instelposities en geharde tanden (60–62 HRC).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 250 mm |
| Openingscapaciteit | 61 mm |
| Aantal posities | 11 |
| Handvat | pvc-gedompelde handgrepen |
| Type | waterpomptang met box-joint frame |
| Gewicht | 317 g |
| Type armen | box-joint frame (doorgestoken scharnier) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,33 excl. BTW
/ stuk
€ 25,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen