KNIPEX RESERVESET VOOR 85 51 180/250 A/AF - 85 59 250 A

Reserveset

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:85 59 250 A
Rubix:A0755604
EAN:4003773077336
KNIPEX RESERVESET VOOR 85 51 180/250 A/AF - 85 59 250 A

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : KNIPEX RESERVESET VOOR 85 51 180/250 A/AF - 85 59 250 A


Draaibare, universele gripi nzetstukken voor de vaste grip van de klemmen in elke positie. Grijpinzetstukken ook onder last draaibaar. Extreem goede hefboomoverbrenging met de klemmen zonder veel kracht eenvoudig en veilig openen. Slanke kop, geringe kopbreedte, draaibare grip inzetstukken: een ideaal gereedschap vooral wanneer men weinig plaats heeft. Extra functie: slangen voorzichtig losmaken door getande grijpvlakken. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)9x8x8 mm
Logistiek gewicht2 g
Lengte9 mm
€ 14,27 excl. BTW
/ stuk
€ 17,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen