Referenties
Vervangen ref.:NU2322-E-XL-MP1A-J30PC-C3
FAG:NU2322-E-XL-MPAX-J30PC-C3
Rubix:A0693574
Fabrikant:0868250620030
EAN:4054369500981

Productdetails : FAG NU 2322 E/XL/MPAX/J30PC/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
FAG-cilinderlagers
Deze lagers hebben één of meerdere rijen rollende elementen in de vorm van cilinders. In tegenstelling tot een kogel heeft een rol een groter contactoppervlak loodrecht op de as van de rol, waardoor deze grotere krachten kan overbrengen, een grotere stijfheid heeft en het gebruik van rollende elementen met een kleinere diameter bij dezelfde belasting mogelijk maakt.Informatie over het merk:
FAG is wereldwijd marktleider in het ontwerpen en produceren van kogellagers en staat bekend om zijn hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en expertise. Met meer dan 100 jaar ervaring biedt FAG een breed assortiment lagers die voldoen aan de eisen van de meest veeleisende industrieën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.745,54 excl. BTW
/ stuk
€ 2.112,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen