Referenties
PTN:SBPFL204
Rubix:A0407565
Fabrikant:893512
EAN:3660338459702





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 67 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 71,5 mm |
Documenten
Productdetails : PTN SBPFL 204 LAGERBLOK PLAATSTAAL
Flensbehuizingen van geperst staal. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor het smeren van het kogellager.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Geperst Staal
Sterke punten
Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 67 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 71,5 mm |
| Materiaal | geperst staal |
| Hoogte | 8 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Serie | sbpfl200 |
| Totale breedte lager | 25 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 9 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Gewicht | 0,24 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,80 excl. BTW
/ stuk
€ 8,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden