Referenties
PTN:SSUCF208
Rubix:A0407555
Fabrikant:893521
EAN:3660338459795





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 129 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 102 mm |
Documenten
Productdetails : PTN SSUCF 208 FLENSLAGERBLOK VIERKANT RVS
Roestvrijstalen flensbehuizingen. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor het smeren van het kogellager.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Roestvast Staal
Sterke punten
Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 129 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 102 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Hoogte | 51,2 mm |
| Lengte | 129 mm |
| Serie | ssucf200 |
| Totale breedte lager | 35 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Gewicht | 1,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,99 excl. BTW
/ stuk
€ 125,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden