Referenties
Igus:HFM-0810-10
Rubix:03201963



Productdetails : IGUS HFM-0810-10 KRAAGLAGER IGLIDUR
De klassieker met hoge weerstand tegen media en temperatuur - Tot +200 °C Geschikt voor temperaturen tot +200 °C. Zeer lage wrijvingscoëfficiënten bij gebruik met geharde assen.
Iglidur H glijlager voor gebruik onder water met hoge temperatuurbestendigheid, hoge mechanische belastbaarheid en bij contact met chemicaliën.
Sterke punten
Kan onder water worden gebruikt Voor hoge temperaturen Bestand tegen chemicaliën Smeer- en onderhoudsvrij Standaardassortiment uit voorraad leverbaar
Toepassingen
Offshore Scheepsbouw Drankindustrie Medische technologie Mechatronica
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,59 excl. BTW
/ stuk
€ 4,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
