Referenties
Igus:WFM-2528-30
Rubix:03203453



Productdetails : IGUS WFM-2528-30 KRAAGLAGER IGLIDUR
De klassieke duurloopster tot 30 MPa - Uitstekende slijtvastheid op (vrijwel) alle assen Het materiaal iglidur® W300 biedt een uitstekende slijtvastheid, zelfs in ruwe omgevingen of bij gebruik met ruwe assen. Van alle iglidur®-materialen is iglidur® W300 het meest bestand tegen deze omstandigheden.
Iglidur W300 glijlager voor bijzonder lange levensduur, met lage glijwrijving en hoge slijtvastheid, bij abrasieve media of zeer ruwe assen, goede chemische bestendigheid en bijzonder lange standtijd. Ongevoelig voor vuil.
Sterke punten
Meer dan 400 afmetingen uit voorraad leverbaar Voor een bijzonder lange levensduur Lage wrijvingscoëfficiënt Lage wrijvingscoëfficiënt Extreem hoge slijtvastheid Ook geschikt voor zachte assen Smering en onderhoudsvrij
Toepassingen
Automatisering Drukindustrie Houtbewerking Mechatronica Testtechniek en kwaliteitsborging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,11 excl. BTW
/ stuk
€ 8,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
