INA EGF 10090 E40/Y GLIJLAGERBUS

Flensbus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGF10090-E40-Y
Rubix:03191160
Fabrikant:0704103990000
EAN:4012802759730
INA EGF 10090 E40/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGF 10090 E40/Y GLIJLAGERBUS


Flensbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen rug
Flensbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen backing

Sterke punten

Onderhoudsvrij metaal/polymeer E40, goede glijeigenschappen.

Toepassingen

Voor glijlager.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht3 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte9 mm
Materiaalstaal
Serieegf..-e40
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 1,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden