Referenties
Timken:SUCSFL206/FVSL613
Rubix:A0378591
Fabrikant:SUCSFL206/FVSL613
EAN:0013992249821


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 38,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 117 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCSFL 206/FVSL613 FLENSLAGERBLOK RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCSFL206/FVSL613 flenslagerblok in RVS met voedselveilige FVSL613 solid lube (NSF H1). Dubbel lip nitrilrubberafdichting met beschermende slinger.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 117 mm |
| Materiaal | rvs (roestvast staal) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 148 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Serie | suc206/fvsl613 |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Klemmen | 15,9 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9050 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16500 N |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Bouwvorm | twee-bout flenslagerhuis |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 379,02 excl. BTW
/ stuk
€ 458,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen