Referenties
Timken:SUCSFL210/FVSL613
Rubix:A0378570
Fabrikant:SUCSFL210/FVSL613
EAN:0013992250025


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 51,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 157 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCSFL 210/FVSL613 FLENSLAGERBLOK RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken flenslagerblok in roestvast staal met twee-bout flens, set-screw locking en food-grade solid lube (FVSL613). Voor betrouwbare werking in hygiënische, corrosieve omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 51,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 157 mm |
| Materiaal | giet roestvast staal |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 106 mm |
| Lengte | 197 mm |
| Serie | suc sfl |
| Totale breedte lager | 54,6 mm |
| Klemmen | 40 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29800 N |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Bouwvorm | twee-bout flenslager (suc sfl) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 724,68 excl. BTW
/ stuk
€ 876,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen