INA RCJTZ 35 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:RCJTZ35-XL
Rubix:03120352
Fabrikant:0008316970000
EAN:4012802791167
INA RCJTZ 35 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte94 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCJTZ 35 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits RCJTZ, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, centreerstift, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Sterke punten

PCJT geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJT- en RCJTZ met GE-KRRB, RCJTY met GYE-KRRB en TCJT met GE-KTTB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte94 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte155 mm
Lengte155 mm
Seriercjtz..-xl
Totale breedte lager49,5 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Buitendiameter55 mm
€ 105,78 excl. BTW
/ stuk
€ 127,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden