Referenties
INA:PCFTR35-XL
Rubix:03120090
Fabrikant:0008318160000
EAN:4012802790993


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 45,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 129,7 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCFTR 35 XL FLENSLAGERBLOK DRIEHOEKIG
PCFTR-huisgebouwen, driebout-flenshuisgebouwen, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 45,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 129,7 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 128 mm |
| Lengte | 128 mm |
| Serie | pcftr..-xl |
| Totale breedte lager | 45,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Buitendiameter | 128 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,47 excl. BTW
/ stuk
€ 114,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen