Referenties
SKF:FYJ 60 TF
Rubix:03473953
Fabrikant:89607
EAN:7316570050530


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 175 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143 mm |
Documenten
Productdetails : SKF FYJ 60 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Weerstaat hoge niveaus van verontreiniging
- Kan relatief zware belastingen opnemen
- Kan relatief zware belastingen opnemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 68,7x175x120 mm |
| Logistiek gewicht | 4112,5 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 68,7 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Serie | fyj |
| Totale breedte lager | 65,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 75,64 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,45 excl. BTW
/ stuk
€ 179,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden