Referenties
Timken:UCPA201-8
Rubix:A0633227
Fabrikant:UCPA201-8
EAN:0013992457851


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12,7 mm |
|---|---|
| Breedte | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 52 mm |
Productdetails : TIMKEN UCPA 201-8 KOGELLAGERBLOK
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UCPA201-8 kogellagerblok met getapte basis en set-screw locking. Bonded nitrile rubber afdichting met steel flinger voor bescherming tegen vuil en vocht.
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12,7 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 52 mm |
| Materiaal | gietijzer (iso 185 grade 200 / astm a48 grade no. 30) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 60 mm |
| Lengte | 76 mm |
| Serie | ucpa 200 |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Klemmen | 12,7 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Buitendiameter | 31 mm |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Bouwvorm | kogellagerblok met getapte basis, gietijzer, set-screw locking (ucpa 200) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,96 excl. BTW
/ stuk
€ 59,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen