Referenties
RHP:MSF55
Rubix:03304176
Fabrikant:MSF55 R
EAN:00747023013630


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55 mm |
|---|---|
| Breedte | 73,69 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143 mm |
Documenten
Productdetails : RHP MSF 55 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Self-Lube® gietijzeren flenslagereenheden met adapterhulzen
MSF55 - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 55 mm asdiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4700 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Breedte | 73,69 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 135,5 mm |
| Lengte | 174,5 mm |
| Serie | msf |
| Totale breedte lager | 73,69 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 33000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 48000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 266,97 excl. BTW
/ stuk
€ 323,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen