Referenties
Timken:UCPA210-31
Rubix:A0633205
Fabrikant:UCPA210-31
EAN:0013992458124


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 49,213 mm |
|---|---|
| Breedte | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 94 mm |
Productdetails : TIMKEN UCPA 210-31 KOGELLAGERBLOK
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UCPA 210-31 kogellagerblok met getapte voet en 2-bout montage. Zelfuitlijnende inzet met slingerafdichting voor betrouwbare lagering in industrieel gebruik.
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 49,213 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 94 mm |
| Materiaal | gietijzer (grijs) |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Hoogte | 115,9 mm |
| Lengte | 130,2 mm |
| Serie | ucpa 200 |
| Totale breedte lager | 51,6 mm |
| Klemmen | 25 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Gewicht | 2,62 kg |
| Bouwvorm | pillower blok met getapte voet (two-bolt pillow block), set-screw locking |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,81 excl. BTW
/ stuk
€ 152,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen