Referenties
SNR:UCFC215
Rubix:A0484756
Fabrikant:UCFC.215
EAN:3413529509522




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 75 mm |
|---|---|
| Breedte | 77,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UCFC 215 FLENSLAGERBLOK
Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Breedte | 77,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 220 mm |
| Lengte | 220 mm |
| Serie | ucfc200 |
| Totale breedte lager | 62,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 49500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Gewicht | 7,08 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,33 excl. BTW
/ stuk
€ 284,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen