Referenties
Timken:UCPA203
Rubix:A0512971
Fabrikant:UCPA203


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Breedte | 45 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 56 mm |
Productdetails : TIMKEN UCPA 203 KOGELLAGERBLOK
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UCPA203 kogellagerblok met getapte voet en 17 mm boring. Voorzien van vooringesmeerde lagerinzet met robuuste afdichting voor natte/vuilige omgevingen.
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 56 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 36,5 mm |
| Lengte | 84 mm |
| Serie | ucpa 200 |
| Totale breedte lager | 34,1 mm |
| Klemmen | 27 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Bouwvorm | getapte voet kogellagerblok (ucpa tapped base pillow block) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,35 excl. BTW
/ stuk
€ 48,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen