Referenties
FAG:F507-A-L
Rubix:03034158
Fabrikant:0384386400000
EAN:4012801480284

Productdetails : FAG F 507 A/L FLENSLAGERHUIS DICHTE KAP
Flenhuis voor verschillende lagertypen, met conische boring en klemsleeve, aan één kant gesloten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 57x144x129,5 mm |
| Logistiek gewicht | 1983 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 145 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 57 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Buitendiameter | 57 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,84 excl. BTW
/ stuk
€ 227,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen