Referenties
Vervangen ref.:GG.CJ11-I
INA:GEHCJ11-GG
Rubix:03126764
Fabrikant:0870068200000
EAN:4064327137708


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 100 mm |
|---|---|
| Breedte | 43,5 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
Productdetails : INA GEH.CJ 11 GG LAGERHUIS VIERKANT LEEG
Flensbehuizingen Inzetlagers in corrosiebestendige VA-uitvoering of met Corrotect® coating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Breedte | 43,5 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Klemmen | 18 mm |
| Lagertype | radiaal inzetkogellager |
| Hoogte | 162 mm |
| Type lagerunit | flenslagerhuis (huis zonder lager) |
| Lengte | 162 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 162 mm |
| Bouwvorm | flenshuis met vier bouten (vierkante flens) |
| Afdichting | open |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,94 excl. BTW
/ stuk
€ 65,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden