Referenties
Vervangen ref.:GG.CJTZ10
INA:GEHCJTZ10-GG
Rubix:A0693068
Fabrikant:0873041040000
EAN:4064327137869
Productdetails : INA GEH.CJTZ 10 GG LAGERHUIS OVAAL LEEG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,57 excl. BTW
/ stuk
€ 75,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
