Referenties
SNR:FL.206
Rubix:A0563613
EAN:3413529569250

Productdetails : SNR FL 206 FLENSLAGERHUIS LEEG
Behuizing van grijs gietijzer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 44,7 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 44,1 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,57 excl. BTW
/ stuk
€ 21,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen