FAG UCFL 202 J7 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:-T-UCFL202
FAG:UCFL202-J7
Rubix:03129316
Fabrikant:0821594910000
EAN:4047643337137
FAG UCFL 202 J7 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Breedte60 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UCFL 202 J7 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Flenshuisunit UCFL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht460 g
Binnendiameter15 mm
Breedte60 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalgietijzer (behuizing); lager gemaakt van standaard lagerstaal
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Hoogte33,3 mm
Lengte113 mm
Serieucfl
Totale breedte lager31 mm
Klemmen12,7 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Buitendiameter33,3 mm
Gewicht0,46 kg
Bouwvormvergrendeling met stelbouten (inbusschroeven in binnenring)
Aangepaste tariefcode84832000
€ 55,94 excl. BTW
/ stuk
€ 67,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen