Referenties
Vervangen ref.:-T-UKFC216
FAG:UKFC216-J7
Rubix:A0543119
Fabrikant:0823129230000
EAN:4054366901453


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Breedte | 240 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 200 mm |
Productdetails : FAG UKFC 216 J7 FLENSLAGERBLOK ROND
Flenshuisunit UKFC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9330 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Breedte | 240 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 200 mm |
| Materiaal | vlokgrafiet-gietijzeren behuizing; lager van standaard lagerstaal |
| Hoogte | 240 mm |
| Lengte | 240 mm |
| Serie | ukfc |
| Totale breedte lager | 58,2 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 23 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 54000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 76000 N |
| Buitendiameter | 78 mm |
| Gewicht | 9,33 kg |
| Bouwvorm | met adapterhuls |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 823,80 excl. BTW
/ stuk
€ 996,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen