Referenties
SKF:FY 1. TF/VA201
Rubix:03473838
Fabrikant:114622
EAN:7316571381435

Productdetails : SKF FY 1 TF/VA201 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
4-bouts vierkant flensblok
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38,8x95x25,4 mm |
| Logistiek gewicht | 734 g |
| Binnendiameter | 254 mm |
| Breedte | 38,8 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,79 excl. BTW
/ stuk
€ 204,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
