Referenties
INA:PCJT35-TV-FA125.5
Rubix:03127182
Fabrikant:0573401100000
EAN:4012802831719


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 90 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Productdetails : INA PCJT 35 TV/FA125.5 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Flenslagerunit PCJT..-TV
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47,5x163x35 mm |
| Logistiek gewicht | 690 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 90 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Materiaal | corrotect |
| Lengte | 163 mm |
| Serie | pcjt..-tv |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22500 N |
| Buitendiameter | 163 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,47 excl. BTW
/ stuk
€ 131,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen