INA PCFT 20 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:PCFT20-XL
Rubix:03120064
Fabrikant:0008314170000
EAN:4012802791693
INA PCFT 20 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Breedte61 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA PCFT 20 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woon eenheden PCFT, twee-bout flenswoning eenheden, gietijzer, eccentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Breedte61 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte34 mm
Lengte112 mm
Seriepcft..-xl
Totale breedte lager61 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13600 N
Buitendiameter112 mm
€ 45,85 excl. BTW
/ stuk
€ 55,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden