Referenties
Timken:SUCPLFL208/FVSL613
Rubix:A0378628
Fabrikant:SUCPLFL208/FVSL613
EAN:0013992249838


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 35,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 144 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCPLFL 208/FVSL613 FLENSLAGERBLOK KNST RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Corrosiebestendige twee-bouten flenslager met witte polymeerbehuizing en RVS kogellager-inzet. Uitgerust met FVSL613 solid lube voor food-grade smering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 35,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 144 mm |
| Materiaal | witte kunststof (polymeer) behuizing met rvs kogellager-inzet |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 100 mm |
| Lengte | 176 mm |
| Serie | fvsl613 solid lube (food grade solid lube) |
| Totale breedte lager | 51,2 mm |
| Klemmen | 21 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 24800 N |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Gewicht | 0,85 kg |
| Bouwvorm | twee-bouten flenslager (set-schroef bevestiging) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,63 excl. BTW
/ stuk
€ 433,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen